画像準備中

マルチボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88622502 品番355-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。雨天使用可能。

材質ビニール 仕様表面透明ビニールカバー付、金ハトメ4カ所 寸法(mm)340×238 サイズA4用 タイプマグネット付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88622502 355-31 37109965 355-31 マルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mm ユニット マルチボード(防雨型)裏マグネット付 ビニール 340×238mm ユニット 1枚 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする