コーナークッション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88622554 品番 471-01A
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。

材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工) 用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。 トラスコ品番826-3837 寸法(mm)1000×100 タイプ無反射タイプ
注意
※貼付部分が租面の場合はプライマー(別売)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする