LED標識シグナルアイ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88622816 品番881-51
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!
1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!

電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番745-0842 材質ABS樹脂 寸法(mm)91×80×30 質量(g)80(電池除く) 電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
注意
※屋内用です。雨など水がかからない場所でご使用願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
現場
製造業

コンパクトで良かったです。また機会があればよろしくお願いします

対象商品:
88622816
2022-01-25
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

いつも使用する使いやすいが、商品名を忘れてしまい検索に時間がかかった

対象商品:
88622816
2020-01-23
用途:
積載車の積み降ろし時
ハイベスト 様 (建設業・工事業)

もう少しマグネットが強い方が助かります
積載車の後方周知ように使用しております明るくて分かりやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
88622816
2020-05-27
用途:
自動車牽引走行時の補助灯火として、は使えませんでした
高橋商会 様

届いてから知ったまさかの使用上の注意
「屋内用ですので雨や、水のかからない場所でご使用ください。」と。
モノタロウの商品の特徴・基本仕様の欄には屋内用とは書かれておらず…
確かに画像のスイッチ辺りは防水になってないように感じますが…
商品の性質上、屋内用なのか、そのくらいは記していただきたいものです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご購入いただき、ありがとうございます。ご迷惑をお掛けし、申し訳ありません。注意事項に追記させていただきました。必要であれば返品も可能ですので、ご連絡いただければと存じます。

対象商品:
88622816
2017-02-23
用途:
X線撮影の管理区域表示に使用
株式会社東京エネシス 様

期待通り赤い光の点滅標示。マグネットも便利。電池ボックス周りの配線処理が雑で、ちょっと引掛けたら切れそうで注意が必要。寿命は1月以上持つと書いてあるが未確認。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする