557625 PS スターシールポリ PackStyle(パックスタイル) 88622826 557625 PS スターシールポリ PackStyle(パックスタイル) 88622826 557625 PS スターシールポリ PackStyle(パックスタイル) 88622826

PS スターシールポリ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1巻×20巻) 寸法(幅W×長さL)(mm)540×360(90) 注文コード88622826 品番557625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は寸法・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

レタス/キャベツ1玉。売り場を隠さないコンパクトな形状。展開時、540x360mm(No.17〜18)と大きくなります。4色展開で部門ごとの使い分けが可能です。4つ折りになっているので、切り取った後大きく展開します

材質HD 幅(mm)540 高さ(mm)360(90) 寸法(幅W×長さL)(mm)540×360(90)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品説明動画

コンパクトでも大きく使える スターシールロールポリ袋の紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60355137
2020-12-06
用途:
大きめ野菜がスッポリ入ります
サービス業

サニーレタスやキャベツなど、かさばる野菜がスッポリ納まるので便利です。
野菜を冷蔵庫で保存する時、今まではスーパーの大きめのレジ袋に入れていましたが、今はエコバッグ使用で貰わなくなった為、以前スーパーの野菜売場で見たこちらを購入しました。
大根や白菜はキビしいかもしれませんが、結構大きめな野菜でも入ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする