曜日別特売
877-601 小判札 ユニット 88622843

877-601 小判札 ユニット 88622843
877-601 小判札 ユニット 88622843

小判札

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(100枚)
内容量1組(100枚)注文コード88622843品番877-601
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラフルな無地札です。

用途
商品整理や食堂の待ち札に便利です。
材質スチロール樹脂寸法(mm)45×30×2.5穴数1トラスコ品番745-0133穴径(Φmm)3取付け方法吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88622843
2022-09-20
用途: 工具の整理
製造業

ケースに綺麗に並んで発送されてきたので、使用しきれなかった札はそのケースに保管出来てよかった

対象商品 : 88622895
2021-03-31
用途: 車用
農・林・水産業

車のカギ用に使ています
まとめて安く買えてよかったです

対象商品 : 88622895
2020-04-17
用途: 機器の日常点検・管理用
アクアス株式会社製造業

思った以上に小さく、必要最小限の大きさといった感じ。
使用上は丈夫で申し分なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする