曜日別特売
506563 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 88622878

 

506563 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 88622878
506563 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 88622878
506563 PS スタンドバッグ PackStyle(パックスタイル) 88622878

PS スタンドバッグ

(8件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(100枚×30袋)注文コード88622878品番506563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヨーロピアンレトロなスタンドバッグ

短辺(mm)200長辺(mm)220マチ(mm)45材質OPPサイズNo.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60355173
2024-05-12
用途: みかん入れて出荷
その他業種

見た目はおしゃれだが、まちが弱いので重い甘夏などは、底がぬけるかも。数にもよるが。

対象商品 : 60355182
2022-09-28
用途: マリトッツオの包装用に購入
パンとワインの店 PAN VINO ぱんびーの製造業

質感も良く、見た目も形もとても可愛く気に入りました。
ですが、今のマリトッツオの大きさからいうと若干ゆとりに掛けるので、次回はもうワンサイズ大き目のものを購入したいと思います。

対象商品 : 60355173
2022-11-09
用途: ラッピング
卸売・小売業

透明の袋に白の絵がおしゃれな感じです。マチも大きく袋もしっかりしていて使いやすいです。

対象商品 : 60355173
2022-09-28
用途: みかん販売の入れ物
農・林・水産業

大きめのサイズのみかん1㎏を入れるのに良かったです。

対象商品 : 60355173
2022-03-24
用途: 柑橘の袋理詰め
飲食業

大きさも丁度良く、とても可愛く陳列出来て、また利用しようと思います

対象商品 : 60355173
2021-07-06
用途: 出荷用包装
建設業・工事業

直売所にトマトなど出荷する際に使用。ボードン袋より、高級感があり、何よりマチがあるので、陳列した際に整然と並べられるのが良い。
もう少し安いと5つ星。

対象商品 : 60355173
2021-08-18
用途: 直売所へのブドウの出荷使用仕様
農・林・水産業

底に段ボールを入れるとき、無理をすると合わせ目が破れることがある。強度が少し心配 1KG以下ならいいかも。

対象商品 : 60355198
2018-10-22
用途: みかん出荷の梱包用に使用
農・林・水産業

製品寸法がカタログと不一致でした。
カタログ寸法 長辺190 短辺(幅)160 マチ40
実 測 寸 法 長辺180 短辺(幅)158 マチ40

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする