PS ロールポリ袋 キャベツGZ袋

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1巻×6巻) 注文コード 88623228 品番 440640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

キャベツなどを入れやすいマチ付ポリ袋。

材質HDPE 厚さ(mm)0.008 幅(mm)260(360) 高さ(mm)400 形状ロール 入数(枚)1000 寸法(幅W×長さL)(mm)260(360)×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60355548
2021-07-29
用途:
野菜を入れる ゴミ箱の中袋
医療・福祉・介護関連業

マチがあるポリ袋を探していましたが、こちらでようやく廻り合いました。
ゴミ箱の中袋にも使えて、とても優れたポリ袋です。

対象商品:
88623228
2020-08-28
用途:
商品の包装補助

レジ袋の有料化に伴い、新聞紙での包装に切り替え補助としてポリ袋を使用、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする