PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の 袋
PackStyle(パックスタイル)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
PackStyle(パックスタイル)の ポリロール
PS 小巻ロールポリ
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1巻×12巻)
注文コード
88623237
品番
446678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
フォルダやスタンドにおすすめの小巻ロールポリ袋。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.006
形状
ロール
サイズ
12号
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×340
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980