EFハンド ナチュラル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88623787 品番 3S
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)150(240) 厚さ(mm)0.012 高さ(mm)310 マチ(mm)90 サイズ3S 材質HDPEナチュラル原反 ナチュラル(半透明) 種類レジ袋 メーカー商品コード006645920

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88623814
2021-09-13
用途:
ゴミ捨て
有限会社伊藤建具店 様 (建設業・工事業)

レジ袋が有料になったので、ちょっとした品物を入れたり、ゴミ捨てに使用しようと思い購入しました。大きさはちょうど使いやすいです。価格も安いので助かります。

対象商品:
88623805
2017-10-12
用途:
レジ袋として、とっても使いやすい。

滑らないので使いやすい。表面が凸凹しているので、口開けが早い。

対象商品:
88623823
2016-10-30
用途:
ゴミ袋として使用

やや薄すぎるので、次は厚みに気を付けて購入したい。真ん中の部分が切り取られて千切れてゴミになるのが、気になる。(無い方がいい)

対象商品:
88623841
2016-12-16
用途:
ゴミ箱用の袋
製造業

製品の品質は問題ありません。この大きさよりあと1ランク大きなもののバリエーションがあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする