HEIKO
HEIKOの ポリ袋・ゴミ袋
HEIKOの ポリ袋(ゴミ袋)
HDポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
88623866
品番
HDポリ018 70L ナチュラル
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
ナチュラル
厚さ(mm)
0.018
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006601310