CーAP カップ 平蓋

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×50袋) 注文コード 88623955 品番 101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。

商品タイプ 高さ(mm)14 直径(Φmm)104 材質A-PET 耐熱温度(℃)60 メーカー商品コード136069
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-04
用途:
いちごの出荷用に
サービス業

身と一緒に購入しました。このサイズのカップを探していたので助かりました。

対象商品:
68769864
2026-02-26
用途:
デザート用
卸売・小売業

身と一緒に購入。
きちんと閉めていても、ちょっとした瞬間稀に蓋が空くことがある。

対象商品:
64333649
2021-06-29
用途:
爬虫類の販売
卸売・小売業

150-850TSの蓋として購入しました。ピッタリはまります。

対象商品:
74039272
2021-05-21
用途:
爬虫類の販売
卸売・小売業

レオパのベビーを販売するのにちょうど良いサイズです。

対象商品:
68769864
2020-05-06
用途:
テイクアウト
飲食業

身と合う蓋が抱き合わせで分かるようにしてほしい。探すのに時間がかかる

7人が参考にしています
対象商品:
68769864
2019-06-12
用途:
道具の小分け等
サービス業

しっかりとした素材なので丈夫。ふたもしっかり閉まるので安心。

対象商品:
68769864
2019-04-16
用途:
パン教室の食材の持ち帰り用
その他業種

実は蓋と中身がバラバラで、このサイズに合うものが探せず、困りました

商品の検索がわかりやすいよう、蓋、中身同じページで示してほしいです

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする