CFカップ平蓋

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×20袋) 注文コード 88624007 品番 95-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。

商品タイプ 高さ(mm)9 直径(Φmm)96 耐熱温度(℃)110 材質PP 半透明 耐油性耐油性あり メーカー商品コード43505 電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68769916
2022-12-16
用途:
カフェ・味噌汁のテイクアウト用
飲食業

味噌汁を入れるのに使っています。カチッと閉まるのは良いのですが、真ん中の穴から汁がこぼれることがあるのが残念です。

対象商品:
68769916
2022-06-20
用途:
レストランのお持ち帰り用
建設業・工事業

スープや汁気の多いおかずに使用しておりますが、サイズもちょうど良く、何度もリピートしています。

対象商品:
68769916
2022-01-15
用途:
テイクアウト時
珈琲館磯 様 (飲食業)

とても丈夫で使いやすいです。
横に倒れても、汁漏れなどありません。

対象商品:
68769898
2020-09-08
用途:
飲食店
建設業・工事業

惣菜のテイクアウト用に購入。
サイズ的に、ちょうど良かったです。

対象商品:
68769907
2020-05-21
用途:
お味噌汁のふた
医療・福祉・介護関連業

行事でお味噌汁を作り蓋をして渡すので蓋を探していました。透明なので中身が見えて運びやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする