OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88624042 品番 04 Sハガキヨウ
在庫数量:残り40点
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP 厚さ(mm)0.04 幅(mm)105 高さ(mm)155 テープなし 適合規格食品衛生法規格基準 サイズはがき 規格04S ハガキ用 質量(g/枚)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006768200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53328854
2024-02-27
用途:
ポストカードの販売の時
教育・研究機関

気にいって、ずっと使っています。
ポストカード販売には、欠かせません。

対象商品:
88624042
2022-03-23
用途:
カードの個包装
卸売・小売業

安くて、厚みも充分です。
すぐ届くので助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
88624051
2021-01-20
用途:
仕事用
TOYAMA企画 様 (飲食業)

今まで車で30分のところまで買いに行ってたんですけど今回届けてもらった商品は買いに行くよりも商品自体が安く品揃えがいっぱいあるのでよかったです

対象商品:
53328373
2021-04-13
用途:
オリジナル商品の梱包
製造業

厚めのものでしたので張りがあり商品見栄えがいいです

対象商品:
88624042
2019-11-08
用途:
写真用はがきを入れて、プレゼント用に
サービス業

はがきサイズの写真を一枚づつこの商品に入れて、プレゼント用に使用する時、丁度良いサイズであり、画像を一層引き立てる光沢となりますので大変気に入っています。お値段もお手頃で嬉しい商品です。

対象商品:
88624076
2019-11-10
用途:
チラシの保管、商品の個包装
神戸新聞城崎専売所 様 (その他業種)

透明性が高く商品が見栄えします。厚みも程よく使い安いです。

対象商品:
88624042
2019-08-30
用途:
商品包装
霧島製茶株式会社 様

サイズ的に丁度良い。
近くの包材屋が撤退したので他商品とまとめて購入している。

対象商品:
88624085
2019-08-08
用途:
ハンドメイドの発送用に。
サービス業

ハリがあって、ハンドメイドの
バックを入れるのに使用して
いますが、とてもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする