4S ロイヤルレース OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKO 88624155

4S ロイヤルレース OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKO 88624155
4S ロイヤルレース OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKO 88624155
4S ロイヤルレース OPP袋 クリスタルパック 柄入り HEIKO 88624155

OPP袋 クリスタルパック 柄入り

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)幅(mm)90注文コード88624155品番4S ロイヤルレース
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
428

中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)90高さ(mm)150テープなしロイヤルレース規格4S適合規格食品衛生法規格基準質量(g/枚)0.7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006775426
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88624837
2024-07-16
用途: 商品を梱包する
個人のお客様

柄付の透明袋でLLサイズを探していてこちらにたどりつきました。
このサイズは、柄のバリエーションが少なく、他の柄も取り入れて頂けるとうれしいです。

対象商品 : 44042506
2023-10-15
用途: クッキーの包装
製造業

色がきれいで売場が華やかになります。袋が開きやすく商品を詰めやすいです。

対象商品 : 88624155
2023-07-04
用途: 商品のバッケージ
株式会社四谷鬼丸

テッパンの信頼感を持って
梱包業務を行えます。
不良品が無いのも大いに助かります。

対象商品 : 23379238
2021-05-14
用途: ラッピング
卸売・小売業

このパックはいつも他の店舗で購入していましたが、モノタロウに売っていることが分かり、初めてこちらで購入しました。
とてもしっかりとしたクリスタルパックなので気に入ってます。

対象商品 : 88624286
2021-05-14
用途: ラッピング
卸売・小売業

このパックのサイズ違いを利用していて、初めてワンサイズ小さいこちらのパックを購入しました。
とてもしっかりとしたクリスタルパックで、小物のラッピング用に重宝しています♪

対象商品 : 88624715
2020-06-30
用途: 景品を入れてプレゼントするのに使います
夢サロン千里卸売・小売業

さりげない華やかさと、すっきりしたデザインが良いと思います。柄入りのOPP袋はどれも価格が高いと思いますが、もう少し安価になれば嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88624252
2019-01-12
用途: 商品のラッピングとして
卸売・小売業

御買上いただいた小物を入れるのに利用しています。
高級感のあるレース柄が好評です。

対象商品 : 88624252
2018-05-14
用途: 写真を入れて、プレゼント用に
サービス業

写真を入れて、プレゼントする時に使いました。
柄が好きで選びました。
百均で購入するより、コスパが良いので、助かっています。
枚数が少なくなったら、又、お願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする