折蓋

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×15袋) 注文コード 88625556 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

非嵌合(かんごう)タイプ。弁当・米飯用表示寸法は蓋を閉じたサイズです。

高さ(mm)蓋部:5、本体部:30 材質PSP 短辺(mm)113 長辺(mm)162 メーカー商品コードRLBE030
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68771508
2018-05-11
用途:
パックはモノタロウ!!
あちゃーる カレーと珈琲の店 様 (飲食業)

少量で購入できるのがいいです。他社ではロットが大きいので失敗したら大変だし、在庫を抱えるのも嫌だし、スペースももったいない。
これいいです、使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする