RP丼 本体

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(25枚×32袋) 直径(Φmm)170 注文コード88625592 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は直径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体 材質PSP/ラミ 高さ(mm)64 直径(Φmm)170 耐熱温度(℃)80 メーカー商品コードRLBF960
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68771535
2024-07-04
用途:
熱湯や氷水を入れて使用
教育・研究機関

食品ではないが、熱湯や氷水をいれて、これまでに30回程度使い回し。まだまだ使えそう。

1人が参考にしています
対象商品:
88625608
2024-01-09
用途:
お椀として使用
サービス業

大きすぎず、小さすぎずで昼食用の汁物(味噌汁、すまし汁)のお椀として使用。
他社になかったサイズでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
74040304
2021-11-20
用途:
こども食堂で丼メニューを提供
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

大きすぎず小さすぎずちょうど良いです。口も広がりすぎていないので、持ちやすいし食べやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
74040304
2021-06-25
用途:
こども食堂での丼メニュー用
飲食業

ビビンバ丼、タコライスなどにちょうど良い大きさです。深さも食べやすいと思います。本当はエコな素材のものの方が良いのですが、形と大きさで選ぶと今のところこれが1番です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする