曜日別特売

弁当容器

(25件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×12袋)室数4注文コード88626502品番CZ-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質BS寸法(mm)191×191高さ(mm)31耐熱温度(℃)100耐油性耐油性あり電子レンジ商品タイプ本体室数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ不可(フタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22455895
2025-10-16
用途: 持ち帰りお弁当
ラッキー合同会社飲食業

ご飯の量もピッタリで、おかずも適正に入れられて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22455895
2024-04-30
用途: お弁当用
居酒屋悠香飲食業

以前使用していたものより深さがあるので、おかずが潰れずに入れられるのが良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 22455895
2024-01-30
用途: お弁当
医療・福祉・介護関連業

今まで使ってたものから今回この容器に替えてみました。大きさも良く使い勝手(盛り付け)も良いです

対象商品 : 22455895
2023-06-23
用途: 店舗販売でのテイクアウト用のお弁当
株式会社大山内装建設業・工事業

しっかりとしているし、容量がたくさん入っているように見える。
値段も手ごろでいい。

1が参考にしています
対象商品 : 70122718
2022-09-08
用途: テイクアウト用
株式会社レスト飲食業

ご飯は210g入ります。仕切りの数もコンパクトで丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 22455895
2022-11-20
用途: お弁当作りに最適
飲食業

お弁当の仕切りが、すごく使い易く重宝しています。今後も長く使っていきたいと思ってます。

対象商品 : 62965884
2022-04-28
用途: 弁当作り
かっぱ食堂飲食業

少し大きめの弁当箱を探していて購入しました。丁度良い大きさで使いやすくリピート購入しています。

対象商品 : 24362257
2021-11-27
用途: 弁当容器!
あげたろう卸売・小売業

店の弁当にサイズもぴったり!
難を言えば蓋のツマミの処が弱いかな!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする