曜日別特売
WK-410   1合 にぎり8貫 寿司容器 透明蓋付 エフピコ 88626852

寿司容器 透明蓋付

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(20枚×25袋)
寸法(mm)169×115×33
内容量1ケース(20枚×25袋)注文コード88626852品番WK-410 1合 にぎり8貫
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

のせ蓋付きです。

材質PSP+紙・蓋:OPS寸法(mm)169×115×33W杉電子レンジ×室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-06
用途: 持ち帰り用鮨折にて使用。
すし処 竜二飲食業

見栄えが良いです。
ただ、透明蓋が剥がしにくく、10個中3枚ぐらい足りなくなります。
蓋だけ購入出来るといいのですが…

対象商品 : 70530958
2021-07-11
用途: 寿司折
すし処 双葉飲食業

安すぎず高すぎずをちょうどいいサイズです。
もう少し深いのがあれば軍艦が潰れなくていいなと思います。

2020-05-29
用途: テイクアウト
竹美すし飲食業

テイクアウト用に購入しました。
写真映えもするのでとても好評です?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする