曜日別特売
Z-67 オードブル容器   DXセット シーピー化成 88626886

オードブル容器 DXセット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(10枚×18袋)材質本体:HIPS、透明蓋:OPS注文コード88626886品番Z-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質本体:HIPS、透明蓋:OPS高さ(mm)32短辺(mm)380DX
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70530976
2021-08-28
用途: オードブルの注文を受けた時
お食事処・若水飲食業

金額に応じた料理に最適でした。改善点はないです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする