OPPパートコート袋 #40

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88627007 品番 15-25
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

シリカゲル対応

材質OPP 厚さ(mm)0.04 幅(mm)150 高さ(mm)250 テープなし 適合規格食品衛生法適合 用途乾燥食品用袋 種類OPP袋 入数(枚)100 メーカー商品コード006760925

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
コーヒー豆、粉、販売時の包装
飲食業

食品が入れられる衛生面での安心感と口開きの良さで使い勝手がとても良いです。商品を入れた後、シーラーでの熱による口の圧着も作業がし易いです。

2025-03-28
用途:
商品小分け 袋詰
ソフトK 様 (サービス業)

シーラーで軽く止めようとしても、溶けて切れてしまいます。
全く使えません。
今までの分は、良かったのですが、今回のはおかしいです。
どうも、中央にのりしろがないので、ざっと作ってあるのではないかと
思います。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
53329299
2024-02-01
用途:
少量コ−ヒ−豆の袋用
株式会社近藤製作所 様

使い良い大きさです。買った方が手で開封できるので重宝です

対象商品:
88626946
2022-12-05
用途:
クッキーの袋詰め
製造業

クリスマス用にアイシングしたクッキーの詰め合わせに。
透明感があり 見栄えする1袋になった。

対象商品:
53328504
2020-09-23
用途:
販売するローストナッツを個包装

透明度も高いです。多少の衝撃ではやぶれることもありません。箱買いすれば他の包装用品通販サイトよりも安いのでこちらで買うようにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
88626946
2020-12-29
用途:
コーヒー豆の包装として。
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

コーヒー豆の包装用として使用しています。
短時間で持ち帰られるお客様には、これくらいの強度がちょうどいいです。

対象商品:
88626921
2020-11-10
用途:
菓子梱包
tsunefoods 様 (製造業)

大きさがクッキーを梱包するのにちょうど良かったです。
シーラーで口を閉じると取れやすくなってしまうのが少し難点でした。

対象商品:
88627007
2020-05-29
用途:
薬をパックします
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

湿気やすい顆粒や錠剤をパックしています。 透明度が良いので清潔感があります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする