OPPパートコート袋 #50

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88627061 品番 13-23
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シリカゲル対応

材質OPP 厚さ(mm)0.05 幅(mm)130 高さ(mm)230 テープなし 適合規格食品衛生法適合 用途乾燥食品用袋 種類OPP袋 入数(枚)100 メーカー商品コード006760931

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88627113
2023-04-17
用途:
商品の梱包
農・林・水産業

透明感がある袋で中身が綺麗に見えて良かったです。
すぐ届いて少量から買えるのもありがたいです。

対象商品:
88627086
2023-02-17
用途:
乾燥野菜や豆類の包装

真空包装しない商品には厚みも規格も丁度いいので重宝していますが、熱処理で閉じる
場合は密着度(高温)を上げないと密着しないのがなやみです。

対象商品:
88627086
2017-05-12
用途:
鹿ジャーキーのパッケージ
畠山農園 様 (農・林・水産業)

大きさも価格も丁度良く、丈夫さもあり取り扱い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする