HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの PPひも
ハイソフトロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88627253
品番
ワンパック S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
3.5
長さ(m)
70
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
200
用途
梱包用
メーカー商品コード
001004400