HEIKO
HEIKOの ロープ、ヒモ
HEIKOの PPひも
ハイソフトロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88627262
品番
ワンパック M
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
80
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
260
用途
梱包用
メーカー商品コード
001004300