ウインナーケース

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) メーカー商品コード007310902 注文コード88627332 品番角15×24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はメーカー商品コード・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

中がよく見える展示用BOX

メーカー商品コード007310902 材質PVC、PS 内寸奥行(mm)150 内寸幅(mm)150 高さ内寸(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88627341
2021-08-25
用途:
家庭用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルなのに使い勝手が良いです*何個も購入しました*

対象商品:
88627384
2018-12-04
用途:
フィギュア ディスプレイ
まつおか中央歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

ホコリをカードして透明度も最高。重ねることも可能。
このての物では一番安価。
アクリルケースには手が出ないがフィギュアにホコリがつくのを
嫌う方にはぴったり。

対象商品:
88627332
2019-01-18
用途:
商品を入れるケースとして使用
製造業

思っていたよりしっかりとしていて満足です。少しはずれ易いところがマイナス☆です。

対象商品:
88627436
2017-08-04
用途:
手作り人形の化粧ケースとして使用
その他業種

透明ケースを探していたところ、大きさもデザインもイメージ通りの商品を見つけることができ、非常に満足してます。

対象商品:
88627323
2017-03-12
用途:
羊毛フェルト作品を入れる
その他業種

しっかりしていて良いと思います。
角に保護用シートが付いて取れない物もありました。
薄いシートと一緒に角をプレスしているような感じ

対象商品:
88627436
2016-12-01
用途:
商品陳列

4個セットしかなくバラ売りもあるとありがたい。
商品は値段相応で問題なし。

対象商品:
88627323
2016-11-25
用途:
置物に使用しました。
中村・スポーツ 様 (卸売・小売業)

大きさはちょうどでした。
もっとがんじょうなものが、よかったかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする