ファンシーバッグ

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) マチ(mm)80 材質片艶クラフト紙 紙厚(g/m2)80 注文コード88627481 品番FB Yバン シロ ムジ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品はマチ・材質・紙厚など24種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)260 高さ(mm)470 マチ(mm)80 材質片艶クラフト紙 紙厚(g/m2)80 種類紙袋 メーカー商品コード002820900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88627497
2025-11-01
用途:
出荷梱包用

長年愛用の定番リピートですが、年々値上げでとても高くなってるのでそろそろ他に変えようと思ってます。

対象商品:
88627603
2023-08-10
用途:
購入商品を入れる為
株式会社あおき 様 (卸売・小売業)

シンプルな白色で、色々な用途にも使えるので重宝しています。厚さもちょうど
良かったです。

対象商品:
88627481
2022-12-02
用途:
商品発送用に使用
株式会社富士印判 様 (製造業)

梱包作業に適しています、綺麗でとても良いと評判です

対象商品:
88627481
2019-11-12
用途:
商品梱包
製造業

大変満足です。安定安心の品質です。
無くなった時はリピします。

1人が参考にしています
対象商品:
88627481
2018-11-05
用途:
商品のお渡し時、発送時の梱包として使用

しっかりした紙質で破れにくく、様々な面で使用できるちょうどよいサイズや入数にも満足しております。

対象商品:
88627481
2017-06-15
用途:
プレゼントの袋
教育・研究機関

大きめの自由帳が入り、丈夫なのでプレゼントを入れるのに重宝しています。
値段が少し高めなのがネック。

対象商品:
88627497
2017-03-29
用途:
お客様に景品等を渡す場合
西成岸里東郵便局 様 (サービス業)

何にでも使えるサイズなのでしょうが、幅がA4書類がきちきちで、もう少し余裕あれば万能袋!☆☆☆☆☆

対象商品:
88627594
2017-10-22
用途:
商品の発送
卸売・小売業

早く届きました
品質等大変満足しています
リピートします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする