曜日別特売
88‐150 CーAP 角カップ 身 中央化学 88627805

88‐150 CーAP 角カップ 身 中央化学 88627805
88‐150 CーAP 角カップ 身 中央化学 88627805
88‐150 CーAP 角カップ 身 中央化学 88627805
88‐150 CーAP 角カップ 身 中央化学 88627805
88‐150 CーAP 角カップ 身 中央化学 88627805

CーAP 角カップ 身

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(50枚×30袋)
高さ(mm)40
内容量1ケース(50枚×30袋)注文コード88627805品番88‐150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
商品タイプ本体高さ(mm)40長辺(mm)88短辺(mm)88材質A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74039297
2022-02-09
用途: テイクアウトの容器に使用
有限会社 さと水飲食業

大型のクラフトボックス用の仕切り用に使うために購入!色んなレイアウトも楽しめ価格もお手頃!満足です

対象商品 : 74039297
2020-12-09
用途: 衛生用品の充填容器
株式会社トライ・カンパニー製造業

150gを充填し、三段重ねにして次の行程に向かわせたところ、一番下が割れてしまいました。これでは商品にならないので、リスパックの同等品に変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする