曜日別特売
ガラフクロ B ナチュラル 柄小袋 HEIKO 88627901

柄小袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(100枚)幅(mm)135注文コード88627901品番ガラフクロ B ナチュラル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
紙厚(g/m2)50材質半晒クラフト紙幅(mm)135高さ(mm)230タイプマチなし種類平袋メーカー商品コード006543600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88627874
2020-07-23
用途: 粗品を包む
その他業種

夏らしい涼しそうなストライプ柄で、紙も造りもしっかりしてました。

対象商品 : 88627917
2019-04-11
用途: 小物商品の販売時に使用
その他業種

従来より使用していました。ピンク色できれいな小袋です。若干開きにくいところがあります。

対象商品 : 88627917
2014-06-10
用途: 歯科医院なので患者様にお薬渡すときに使用。
春野歯科医院

即、患者様が「可愛い!」と反応され良かった。 ちょっと思ったより紙厚さが薄かったので小袋に歯科医院の住所、名前、投薬事項など印刷するのにちょっとうまくいかなかった。 でも価格の安さと可愛さでOKでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする