ガラフクロL24 ギンガムミニアカ 柄小袋 HEIKO 88628005

柄小袋

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(300枚) 幅(mm)55 注文コード88628005 品番ガラフクロL24 ギンガムミニアカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
紙厚(g/m2)64 材質コート紙 幅(mm)55 高さ(mm)245 タイプマチなし 種類平袋 メーカー商品コード006538600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88628005 ガラフクロL24 ギンガムミニアカ 44042829 L-24 柄小袋 HEIKO 柄小袋 HEIKO 1パック(300枚) 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88627874
2020-07-23
用途:
粗品を包む
その他業種

夏らしい涼しそうなストライプ柄で、紙も造りもしっかりしてました。

対象商品:
88627917
2019-04-11
用途:
小物商品の販売時に使用
その他業種

従来より使用していました。ピンク色できれいな小袋です。若干開きにくいところがあります。

対象商品:
88627917
2014-06-10
用途:
歯科医院なので患者様にお薬渡すときに使用。
春野歯科医院 様

即、患者様が「可愛い!」と反応され良かった。 ちょっと思ったより紙厚さが薄かったので小袋に歯科医院の住所、名前、投薬事項など印刷するのにちょっとうまくいかなかった。 でも価格の安さと可愛さでOKでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする