クラフト平袋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 88628102 品番 クラフトヒラブクロ ミザラシ M
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
紙厚(g/m2)120 材質未晒クラフト紙 幅(mm)430 高さ(mm)560 タイプマチなし 種類平袋 メーカー商品コード006545900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
梱包作業
卸売・小売業

厚みも色味もちょうど良いです。
梱包に使っています。
リピートで購入しました。

対象商品:
88628093
2024-04-27
用途:
商品の発送
卸売・小売業

高級感があるのでとても良かったです。A4クラフトだと少し安っぽい感じがあったので代わりになるものを探してこちらを購入しました。

対象商品:
88628102
2021-11-23
用途:
カレンダー発送等

会社の通常の封筒では入らないものの発送時に使っています。丈夫で良いです。11月末からカレンダーの発送でも使います。

対象商品:
88628093
2021-07-14
用途:
商品梱包
卸売・小売業

安くて質もいいです、助かります。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
88628102
2017-05-29
用途:
写真グループ内の配布用
その他業種

迅速な対応をいただきありがとうございました。

もう少し大き目、全紙サイズの袋を探していたのですが見つかりませんでしたので、半切サイズがカバーできる商品で対応する事としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする