シャンテBAG

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 88628127 品番 シャンテBAG ナチュラル SS
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です。

マチ(mm)80 幅(mm)250 高さ(mm)330 メーカー商品コード006635100 材質LDPE 厚さ(mm)0.06 サイズSS タイプ巾着ポリ袋 種類巾着ポリ袋

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88628111
2022-08-05
用途:
マジックアイス入れ

首を冷やすためのマジックアイスを冷蔵庫に入れる際に使用しております。

対象商品:
88628136
2019-10-08
用途:
配布物品セットを入れるため

丈夫なビニール袋で上部でよい。マチもあるので、モノの出し入れがし易く使いやすい。

対象商品:
88628111
2016-10-19
用途:
商品の梱包
製造業

最初は見栄えが良いのですが、何度か使うとシワシワになってくすんでくるのが少し残念です。もう少し安ければありがたいです。

対象商品:
88628111
2016-01-26
用途:
商品の小分けに。
サービス業

サイズがぴったりで良かったです。
欲を言うとヒモの色が数種類あればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする