クッションペーパー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000枚) 注文コード 88628285 品番 クッションP25-30 1000イリ
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ネット状で使いやすい

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質未晒クラフト紙 幅(mm)(カット)2 用途インナーラップに 寸法(mm)250×300 紙厚(g/m2)60 メーカー商品コード002180100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88628285
2022-11-07
用途:
感じが良い
卸売・小売業

広げて巻いた時の感じがおしゃれな感じになってよいです。うちの商材(平皿など)に対して少し大きさが足りていないので、小さめのカップなどを包むのに使用しています。

対象商品:
88628294
2023-04-27
用途:
陶器の梱包用
こめがま 様

とても重宝しています。
もう少し大きいサイズもあるとより助かります!

対象商品:
88628294
2021-09-21
用途:
木工製品の包装用
運輸・通信業

同じモノタロウでも、50枚入りを買ってましたが、今回、100枚入りを見つけて買いました。これ、酒屋さんが使っている長方形タイプがあっても良いのではと思います。50枚入りも、100枚入りも、規格は同じ?強度は変わりません。

1人が参考にしています
対象商品:
88628285
2021-04-06
用途:
商品の梱包材
株式会社アークデザイン研究所 様 (サービス業)

お客様の商品梱包材として仕入れました。良く伸びてその上強いのが良いです。発送の際に商品が動かないようにする機能に加え、エコでオシャレに見えるところが好感度が高く、少し高額な商品に上手に使用すると価値が上がると思います。

対象商品:
88628294
2020-09-09
用途:
割れ物に

細かな割れ物整理に重宝します。
サイズバリエーションがもっとあると良いかもしれません。

対象商品:
88628294
2020-03-20
用途:
陶器等、割れ物の梱包
株式会社AIM・2 様 (建設業・工事業)

皿やカップを包むのに便利で良い。ただ、物によってはサイズ足らずになるので、ある程度のサイズバリエーションが欲しい。

対象商品:
88628285
2019-10-16
用途:
商品の梱包
FAF工房 様 (製造業)

環境を考えてビニール系の梱包材を排除する為に購入
従来のエアキャップ等の梱包材と同様の使い方で効果がありました。
徐々に移行して行きます。

1人が参考にしています
対象商品:
88628285
2019-07-14
用途:
発送する商品の梱包
製造業

プラゴミ削減にあたり、一部をエアーキャップ(プチプチ)からこちらのクッションペーパーに移行するため導入しました。
お客様の反応も良いです。
収納場所が少なくて済み、良かったと思います。
使い勝手も問題ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする