タレ壜

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×30袋) 注文コード 88628313 品番 角中太口(KS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

しょうゆやソースを詰めるのに最適なタレビン製品です。

長辺(mm)27 短辺(mm)17 高さ(mm)48 材質PE 容量(mL)15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-08
用途:
弁当のタレ入れ
飲食業

弁当のテイクアウトで焼肉弁当の焼肉のタレを入れるのに使っています。口が大きいのでタレが入れやすくとても便利です。

対象商品:
74039823
2022-09-06
用途:
お弁当のドレッシング入れに。
たかもとや 様 (飲食業)

口が大きいのでドレッシングが入れやすくとても便利です。いつもこのタイプを利用しています。

対象商品:
74039823
2021-10-11
用途:
液状品を充填しています。
卸売・小売業

蓋と容器の締まりが良く
漏れません。
安心して使えます。
満足でございます。

対象商品:
74039823
2021-08-09
用途:
テイクアウト用
ラーメンショップ日向 様 (飲食業)

醤油、胡麻油、入れて使いましたが口が大きく使いやすかったです。

対象商品:
74039823
2021-09-28
用途:
チキン南蛮ダレで使用。
飲食業

今のところ最安値でロットも大きくなく購入しやすい状況です。

対象商品:
74039823
2021-02-08
用途:
天つゆ
飲食業

スポイト口が広いのでつゆが入れやすいです。
スポイトの大きさも丁度良いのでお弁当に入れやすいです。

対象商品:
74039823
2019-06-16
用途:
ヒノキ水を入れてお客様への粗品
NPO法人ちいきしょうがいかつどうしえんせんたー 様 (医療・福祉・介護関連業)

何の問題もなく使用でき大変お安く・助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする