HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
広口チャームバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
幅(mm)
170
高さ(mm)
475
注文コード
88628617
品番
TCB B-2 ミザラシムジ
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マチ(mm)
160
幅(mm)
170
高さ(mm)
475
材質
未晒クラフト紙
メーカー商品コード
003191100
種類
手提げ袋
持ち手
PP製