広口チャームバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)320 高さ(mm)450 注文コード88628626 品番TCB 2サイ シロ ムジ
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は幅・高さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
マチ(mm)115 幅(mm)320 高さ(mm)450 材質片艶クラフト紙 メーカー商品コード003130600 種類手提げ袋 持ち手PP製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする