紙袋 スムースバッグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 幅(mm)160 高さ(mm)235 注文コード88628671 品番スムース16-2 ウンリュウ(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品は幅・高さ・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋です。紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばらないメリットがあります。

紙厚(g/m2)100 マチ(mm)90 材質晒クラフト紙 幅(mm)160 高さ(mm)235 種類手提げ袋 持ち手PP製 メーカー商品コード003137810

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44042926
2026-03-16
用途:
ショッパーとして
卸売・小売業

お客様が購入された商品を入れるショッパーとして使用しています。
素材上仕方ないのかもしれませんが、臭いが結構きついです。

対象商品:
88628732
2024-07-05
用途:
商品袋
卸売・小売業

本体の紙は厚くて良いのですが、持ち手のビニール紐で少し安っぽく見えてしまい残念でした。

対象商品:
88628836
2015-11-13
用途:
商品包装
STUDIO T&Y村田高詩 様 (卸売・小売業)

安っぽくなく、把手もしっかりとしており使い勝手が良いです。

対象商品:
88628836
2015-08-17
用途:
木工商品包装用
杜の舟 様

積木などの重量物を入れても、袋が型崩れしない。
丈夫で質感もいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする