HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
紙袋 PBスムース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
色
銀
注文コード
88628985
品番
PBスムースMー1 ギン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。表面PP貼り 手紐:アクリルロープ芯入
幅(mm)
220
色
銀
高さ(mm)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×265
持ち手
アクリル製
マチ(mm)
120
材質
コート紙
種類
手提げ袋