紙袋 PBスムース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード88629003 品番PBスムースS-1 クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。表面PP貼り 手紐:アクリルロープ芯入

幅(mm)180 高さ(mm)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×250 持ち手アクリル製 マチ(mm)70 材質コート紙 種類手提げ袋 メーカー商品コード003136300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする