PB-GM グリーン 紙袋 ブライトバッグ HEIKO 手提げ袋 88629037

紙袋 ブライトバッグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 幅(mm)330 注文コード88629037 品番PB-GM グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど22種類から選べます 他の種類を見る
紙厚(g/m2)160 手紐ポリエステル グリーン 幅(mm)330 高さ(mm)300 材質コート紙 種類手提げ袋 表面処理PP貼 マチ(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88629064
2022-12-28
用途:
商品お渡し時
卸売・小売業

以前にも他店で購入していた商品です。サイズ・紙質がよく、大きい商品や複数個の商品をお渡しする際に重宝しています。

対象商品:
88629116
2021-11-12
用途:
商品用

お客様に納品時使用しています。質感が良くおおむね好評です。

対象商品:
88629143
2021-03-01
用途:
商品お渡し用
卸売・小売業

厚手で光沢のあるしっかりした紙質でした。
お客様用の紙バッグとして、大活躍です。
ありがとうございました。

対象商品:
88629037
2018-02-13
用途:
重要ではない書類の持ち運び
株式会社優和住宅 様 (不動産業)

書類を取り出す際に紙袋上部の折り返し部分にひっかかる。
高さは数センチ低い方がA4用としては利用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする