曜日別特売
0200689 耐油袋ミニ 福助工業 88629056

耐油袋ミニ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×80袋)
内容量1ケース(50枚×80袋)注文コード88629056品番0200689
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

から揚げ・コロッケ・天ぷら・ドーナツ・フライドポテト・フライドチキンなどにぴったり!
少量を気軽に食べられる大きさ・形状です。
耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。

材質耐油耐水紙幅(mm)90高さ(mm)110マチ(mm)35
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-26
用途: サイドメニュー
飲食業

使いやすくて、保管の場所もとらない!
いいお品です!

対象商品 : 74040584
2022-06-01
用途: 食品入れ
金のとりから飲食業

全面の切れ込みが写真では、浅く見えるが実物は写真より深いです。もうすこし浅くても良かったと思う。

対象商品 : 74040584
2020-03-25
用途: から揚げの袋詰
メレカリキマカ飲食業

当店はから揚げ屋です。いろいろな味のから揚げをひとつづつ、この袋に入れて箱詰してます。見た目も良く、コストパフォーマンスも良いと思います。

対象商品 : 74040584
2019-01-31
用途: アップルパイ用
ちいさなケーキ屋さんR&M飲食業

すごく英字がカッコいいので気に入ってます。
これからも無くさないでください!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする