春日商事
春日商事の ラップ・消耗品・食品包材
春日商事の 紙皿・ドリンク関連商品
春日商事の ストロー
エコノミーストローK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500本×40箱)
注文コード
88629153
品番
紙袋入
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
袋入りのシンプルで使いやすいストローです。
色
黒
材質
ストロー:PP、袋:紙
長さ(mm)
180
直径(Φmm)
4.5
外装
あり
入数(個)
20000
商品タイプ
ストレートストロー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980