#90 バラ フォーク アサヒ徳島 88629424

#90 バラ フォーク アサヒ徳島 88629424
#90 バラ フォーク アサヒ徳島 88629424
#90 バラ フォーク アサヒ徳島 88629424

バラ フォーク

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(100本×100袋)
内容量1ケース(100本×100袋)注文コード88629424品番#90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

個包装なしのミニフォークです。デザート等にぴったり。

材質ポリスチレン包装形態バラ入数(個)10000透明短辺(mm)15長辺(mm)90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81973158
2025-12-19
用途: 試食提供時
飲食業

ちょっとした試食をお客様へお出しする際にちょうどいいサイズ感で価格もお手頃なので重宝しています。

対象商品 : 81973158
2019-09-07
用途: 試食販売
その他業種

しっかりと出来ているからとても便利 100本単位だから買いやすいし使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする