紙袋 25チャームバッグ

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 幅(mm)380 高さ(mm)500 注文コード88629606 品番25CBカスタムBミサラアメリカンクラブ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は幅・高さ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

プレーンなクラフト紙の手提げ袋です。無地ものですので、さまざまな用途にご利用いただけます。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐未晒。

茶(ロゴ入り) 種類手提げ袋 紙厚(g/m2)100 手紐丸紐 材質未晒クラフト紙 幅(mm)380 高さ(mm)500 マチ(mm)150 メーカー商品コード003281100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
粗品プレゼント用

粗品をプレゼントするのに使用しえおります。
この大きさがなかなか無くて、とてもいいサイズです。

対象商品:
88629432
2025-04-05
用途:
焼き菓子(箱)の手提げ袋に
ミニョンシュシュ 様 (製造業)

コスパが良く、しっかりとした作りです!色もシンプルで使いやすく重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
88629545
2026-02-15
用途:
包装
飲食業

いろんなサイズがあってよかったのでまた必要な時はサイズ違いで利用するかと思います!

対象商品:
88629633
2024-03-03
用途:
伸し餅の梱包用
農・林・水産業

伸し餅を配る時包装紙で包み配っていましたが梱包に時間がかかり大変なので包装紙から手さげの紙袋に変えました。これが非常に簡単で梱包時間が以前の20%になりました。
コスパも良いです。毎年購入しています。

対象商品:
88629511
2024-02-26
用途:
イベントの配布する啓発品を入れる袋として
その他業種

見た目は清潔だし、容量も思った以上にたくさん入るし、とてもよかったです。

対象商品:
88629387
2024-02-15
用途:
贈答品配布用
その他業種

簡単な粗品や贈答品配布用に使用、手ごろな大きさとリーズナブルな価格でよい。

対象商品:
88629432
2023-04-22
用途:
お土産手提げ袋として
株式会社コネクション 様 (飲食業)

綺麗に梱包され、ビニールも巻いてあったので使いやすく、保存もしやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88629405
2023-03-02
用途:
商品大量購入のお客様用
飲食業

紙の質がしっかりしていて、高級感ときちんと感があり重宝している。側面に店名シールも貼りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする