フレックスストロー KS

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(500本×20箱) 入数(個)10000 注文コード88629643 品番袋入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入数・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

フレックス(曲がる)タイプです。5色アソートですので、業務用やパーティーにもおすすめです。

商品タイプフレックスストロー 入数(個)10000 長さ(mm)210 直径(Φmm)6 外装あり 5色アソート 材質ストロー:PP、袋:紙
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
デイサービスでの飲み物提供時
有限会社佐藤鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

まず、安いのが助かる。裸で箱入りなので取り出しやすく、保管も積み重ねができる。使い捨てなので、コストダウンできるのであれば、着色なしでも良い。

対象商品:
81973693
2022-08-29
用途:
お客さんの飲み物用
御食事処ひょっとこ 様 (飲食業)

個装包装でこの値段!お値打ちです。色の種類もあって
使いやすい

対象商品:
81973684
2022-05-26
用途:
フリードリンクに付けてます。
HK LOUNGE 様 (飲食業)

特に問題も無いのでリピートさせて頂いております。
フリードリンクは何杯もお飲みになるので助かってます。

対象商品:
81973693
2022-01-27
用途:
業務用
株式会社ファインズインターナショナル 様 (不動産業)

この商品は、お値段相応。業務用で、十分に使えます。

対象商品:
81973693
2020-08-25
用途:
ミックスジュース用に買いました
製造業

ミックスジュースやフロートの飲み物にお出ししてます、安くていい感じ。曲がるので子供さん用にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする