紙袋 カラーチャームバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 88629667 品番 カラーCB ワインL コン
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

落ちついたカラー無地。手紐も同色系でコーディネートしました。口ボール・底ボール付

コン 紙厚(g/m2)120 手紐アクリル紐 材質未晒クラフト紙 幅(mm)130 高さ(mm)360 種類手提げ袋 マチ(mm)90 メーカー商品コード005340102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62497673
2022-02-15
用途:
プレゼント用ラッピング
田畑化粧品店 様 (卸売・小売業)

ルームフレグランスのプレゼントラッピングに使っています。ナチュラルな雰囲気があって、どんな商品とも合わせやすくて助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
88629651
2018-10-22
用途:
記念品贈呈用として使用

大変重宝して使わせてもらいました。品物がちょうど納まるサイズでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする