フレックスストロー K

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(400本×20箱) 注文コード88629677 品番透明袋入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

フレックス(曲がる)タイプです。シンプルで使いやすく、業務用やパーティーにもおすすめです。

材質ストロー:PP、袋:PP 長さ(mm)210 直径(Φmm)6 外装あり 入数(個)8000 商品タイプフレックスストロー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
ドリンクの提供
サービス業

シンプルながら、スタイリッシュで使い勝手が良く助かります。

対象商品:
81973727
2022-09-01
用途:
社内カフェで使用
サービス業

個包装でのストローをあちこちで探していましたが、脱プラの時代でなかなか見つからず困っていました。ちょうど曲がるタイプの黒いストローが欲しかったので、思わず大量買してしまいました。。コスパもまあまあ良いし、次回もモノタロウで決まりです!

対象商品:
81973727
2022-07-30
用途:
カフェにて
cafe kirim 様 (飲食業)

何度も購入しております。価格と色と個別包装、文句のない商品です。

対象商品:
81973727
2021-09-23
用途:
テイクアウト飲食店にて
製造業

個別包装で黒のストローを販売しているお店が少なく、ここで購入できてとても満足です。しかも安い!リピ決定商品です。
在庫なくならない事を願っています。

対象商品:
81973736
2023-05-29
用途:
病人のカップ
卸売・小売業

どこにも売ってなくて、カップには一つしかついてなかったので使い捨てのものが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする