ブライトバッグ紙袋 ワイン用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 88629703 品番 ワインS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面にはPP貼りで高級感があり、口と底にボール紙が入っているため安定感のあるつくりとなっています。
落ち着いたカラー無地で、手紐も同系色にまとめています。

材質(使用原紙)コート紙、(手紐)ポリエステル 幅(mm)95 高さ(mm)290 マチ(mm)80 サイズハーフボトル用 坪量(g/m2)140 えんじ メーカー商品コード006458201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88629721
2018-12-10
用途:
景品用
運輸・通信業

しっかりしたタイプで 重量があっても大丈夫 ただ、紐がもう少し太い方がいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする