断熱性紙容器エンボス無地

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(45枚×20袋) 容量(mL)563 注文コード88629713 品番SMP-565E-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

エンボススリーブですべりにくく、断熱性に優れた紙容器です。
別売りの「フタ」「中皿」をご使用頂く事で、中身に合わせたトッピングが可能です。

口径(Φmm)129 高さ(mm)63 底径(Φmm)105.3 容量(mL)563 材質 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81974384
2023-01-28
用途:
家庭用職場用食事
まつおか中央歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

水漏れも少なく蓋をつければレンジでの温めにも便利です。
ごみが増えますが洗い物が嫌いなので重宝してます
洗剤での食器あらいも結局は食器用洗剤の化学薬品、油汚れ、水道水の使用で
浄化したとしても途中段階で環境を汚してると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01283747
2022-02-19
用途:
テイクアウト
和伊ダイニングやどりぎ 様 (飲食業)

納品が遅れたが物自体に問題はなかった。
テイクアウトで使用する中で1番使いやすい型なので
在庫は安定させて欲しい

対象商品:
01283747
2020-01-31
用途:
弁当容器
サービス業

主にカレー弁当の容器として使っています。清潔感があり、使い捨て容器の中ではおしゃれな方だと思います。この商品に対応する中容器と蓋を使い、この丼には主にご飯、中容器にカレーを入れています。中容器を使うと、それ専用の蓋を購入しないとかっちりハマらないので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
89285515
2019-04-01
用途:
テイクアウト用の容器
飲食業

しっかりしてて、レンジにも使えるので便利です。もう少し大きさや色展開があると更に嬉しいです!

1人が参考にしています
対象商品:
89285515
2017-06-21
用途:
当店商品の生餅を入れる
製造業

中蓋と外蓋の表示がされていないため、大変購入に手間取った。
上げ底になっていたので思ったほど入らなかった。
蓋のセットに時間がかかった。
容器の内側の仕上げが良かったので、餅の付着が防げた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする