曜日別特売
IK23-17C2 CTガチ弁 BK 身 中央化学 88630142

 

IK23-17C2 CTガチ弁 BK 身 中央化学 88630142
IK23-17C2 CTガチ弁 BK 身 中央化学 88630142
IK23-17C2 CTガチ弁 BK 身 中央化学 88630142
IK23-17C2 CTガチ弁 BK 身 中央化学 88630142
IK23-17C2 CTガチ弁 BK 身 中央化学 88630142
IK23-17C2 CTガチ弁 BK 身 中央化学 88630142

CTガチ弁 BK 身

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)室数4注文コード88630142品番IK23-17C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メインおかず入れ部分が斜めになっている為、ボリューム感が生まれます。トンカツ弁当などに。

材質CT寸法(mm)230×170×30耐熱温度(℃)130電子レンジ室数4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89286425
2021-06-15
用途: お弁当
飲食業

商品は素晴らしいが受け取りがうまくいかなくて困った

対象商品 : 89286391
2021-02-10
用途: テイクアウトのお弁当用
製造業

他で売ってるものより価格も安く使い勝手がよいです。

対象商品 : 89286416
2021-02-08
用途: テイクアウト用
中国酒家風凛飲食業

若干浅い感じが否めない
浅いのが解消出来れば問題無し

対象商品 : 89286391
2020-07-26
用途: とんかつのテイクアウト用
飲食業

今まで仕切りなしのを使っていたがこれはちょうど良い感じの仕切りがあり使い勝手が良いです。

対象商品 : 89286373
2019-01-06
用途: 弁当
風鈴亭金魚飲食業

昨年、全国的に弁当パッケージが1割上がったと包装店から聞き、うちのような小さい店では大変になってきた。偶然、モノタロウさんを知り購入。今まで花柄でしたが今回もっと安いガチ弁パッケージに変えました。色合いは我慢していますか良いパッケージがあり嬉しく思っています

1が参考にしています
対象商品 : 89286434
2019-08-07
用途: 店売り用のお弁当
山中商店卸売・小売業

大きさも、値段的にも満足です。深さがもう少しあってもいいような気もします。

2が参考にしています
対象商品 : 89286373
2018-09-08
用途: お弁当の配達業務で
株式会社ウラノ医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使用しています。お年寄りのお客様にはちょうど良い量になります。以前購入していた店より高いので残念。

対象商品 : 89286416
2018-08-25
用途: 持ち帰りの弁当容器として
製造業

安いので使用しています。
全体的に薄い素材の為強度にやや不安があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする