IK26-20 CTガチ弁 蓋 中央化学 88630228 IK26-20 CTガチ弁 蓋 中央化学 88630228

CTガチ弁 蓋

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×12袋) 適合IK26-20A、20C 注文コード88630228 品番IK26-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
電子レンジ× 適合IK26-20A、20C 材質OPS 寸法(mm)242×186×20 透明 耐熱温度(℃)80 アズワン品番65-0372-41
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89286443
2022-10-11
用途:
takeout用
中国酒家風凛 様 (飲食業)

使い勝手の良い弁当です
大きさも申し分無いですよ!!

対象商品:
89286407
2022-07-01
用途:
テイクアウト用のお弁当
飲食業

なかなか丁度良いお弁当用の入れ物が無かったのでモノタロウさんで見つかって良かったです!

対象商品:
89286443
2020-01-20
用途:
持ち帰り用の弁当容器のふたとして、使用
山中商店 様 (卸売・小売業)

弁当容器本体とふたが別売りなので注文が面倒だった。

対象商品:
89286407
2019-01-06
用途:
弁当
風鈴亭金魚 様 (飲食業)

昨年、全国的に弁当パッケージが1割上がったと包装店から聞き、うちのような小さい店では大変になってきた。偶然、モノタロウさんを知り購入。今まで花柄でしたが今回もっと安いガチ弁パッケージに変えました。色合いは我慢していますか良いパッケージがあり嬉しく思っています。

対象商品:
89286407
2018-09-08
用途:
お弁当の配達業務で
株式会社ウラノ 様 (医療・福祉・介護関連業)

特に問題ないです。以前購入していた店より高いのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする