※こびっと装着図

009-090 No.9 木工用ドリル こびっと 大西工業 88630553 009-090 No.9 木工用ドリル こびっと 大西工業 88630553

No.9 木工用ドリル こびっと

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88630553 品番 009-090
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】
全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。
従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。
小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!
(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)

用途
ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。
学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。
工房・建具関連の制作時に。
ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。
全長(mm)65 溝長(mm)30 寸法(mm)9 刃径(Φmm)9 シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35 チャック径(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする